Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal70 scfm
- Pression de consigne maximale250 psi
- Définir la plage de pression0 à 250 psi
- Type de boutonPoignée en T
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Longueur totale2-21/32 po
- Hauteur totale6-1/4 po
- MatérielAluminium
- Norme de filetageNPT