Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal100 scfm
- Taille du port1/2 NPT
- Définir la plage de pression0 à 250 psi
- Pression de consigne maximale250 psi
- Type de boutonSans hausse
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Comp. liquideAir
- Longueur totale2.6563 po
- Hauteur totale5.3750 po
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Norme de filetageNPT
- Matériau du corpsAluminium
- Température de fonctionnement min.40 °F