R431003630

AVENTICS
R431003630

Régulateur d'air standard - 235 scfm, NPT 0.5000 ports
N° D’ARTICLE MI00934869
N° MFRR431003630
Prix374.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003630

Régulateur d'air standard - 235 scfm, NPT 0.5000 ports
N° D’ARTICLE MI00934869
N° MFRR431003630
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
Prix374.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003630 VLV 4-S PRES REG 0-150 AVEC T-SHIRT

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    235 scfm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • Options incluses
    Conception de soupape équilibrée, grande soupape d’échappement, membrane renforcée en nylon
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    125 psi
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif