R431003640

AVENTICS
R431003640

Régulateur d'air standard - 275 scfm, NPT 0.5000 ports
N° D’ARTICLE MI00935052
N° MFRR431003640
Price$360.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003640

Régulateur d'air standard - 275 scfm, NPT 0.5000 ports
N° D’ARTICLE MI00935052
N° MFRR431003640
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
Price$360.31/each

Aperçu

Description du fabricant
R431003640 REG 4-S PRÉS 0-200 W/HNDWH P

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    275 scfm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Roue manuelle
  • Options incluses
    Conception de vanne équilibrée, grande vanne d’échappement, membrane renforcée en nylon, montage sur panneau
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    250 psi
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif