Motion
R431003643

AVENTICS
R431003643

Régulateur d'air standard - 100 scfm, NPT 0.3750 ports
N° D’ARTICLE MI00935130
N° MFRR431003643
Prix370.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003643

Régulateur d'air standard - 100 scfm, NPT 0.3750 ports
N° D’ARTICLE MI00935130
N° MFRR431003643
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
Prix370.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003643 VLV 3-S PRÉS REG 0-50 AVEC/AVEC

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Clé
  • Options incluses
    Conception de soupape équilibrée, grande soupape d’échappement, membrane renforcée en nylon
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    60 psi
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    50 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif