Aperçu
Description du fabricant
14200 15OZ ÉPOXY 5-MINUTE
- Colle les substrats rigides et durables comme les métaux, le verre, la céramique, le béton et le bois dans toutes les combinaisons
- Forme un liquide autolissant transparent à liaison rigide en quelques minutes
- Guérison fonctionnelle en une heure
- Réactif à 100 %, sans solvant
- Faible viscosité (10,000 cps)
- Inscrit sous NSN Stock #8040-00-264-6816 : #8040-01-067-6126
Spécifications
- Temps de durcissement7 jours
- CouleurJaune
- InflammabilitéInflammable
- Type de colisTube
- Taille de l’emballage15 oz
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Résistance au cisaillement1900 psi
- Rapport de mélange1:1
- CUP_NON078143142000
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité