Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.438 po
- Diamètre extérieur1.875 po
- Largeur totale0.250 po
- Type de conceptionCRWAR5
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311013963
- Manchons d’usure compatibles99144
- Anneaux en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiquePompes, transmissions
- Poids0.05 lb