Motion
R431003665

AVENTICS
R431003665

Vanne pneumatique - 4 ports, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00936113
N° MFRR431003665
Prix785.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003665

Vanne pneumatique - 4 ports, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00936113
N° MFRR431003665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix785.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003665 SOUPAPE RELAIS 6-S RELAIS RELAIS S VLV

Spécifications

  • Nombre de ports
    4
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Pression d’épreuve
    +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -29 à +71 °C
  • Largeur totale
    4-1/8 po
  • Hauteur totale
    4-7/8 po
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nylon
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    5-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif