Aperçu
- Résistance élevée à la traction (2,500 psi)
- Bonne résistance aux solvants gazeux, huileux et autres solvants
- Sans affaissement, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur des surfaces verticales
- Excellentes qualités de remplissage des espaces sans rétrécissement considérable
- Séchage rapide pour les étiquettes de liaison sur la machinerie et l’équipement
Spécifications
- Temps de durcissement7 jours
- CouleurBleu qui disparaît
- InflammabilitéInflammable
- Type de colisTube
- Taille de l’emballage25 ml
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Résistance au cisaillement2500 psi
- Rapport de mélange1:1
- CUP_NON078143142406