Motion
5 Minute Époxy 25ml

Devcon
5 Minute Epoxy 25ml

Résine époxy - Emballage de 25 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00936497
N° MFR5 Minute Epoxy 25ml
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
5 Minute Epoxy 25ml

Résine époxy - Emballage de 25 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00936497
N° MFR5 Minute Epoxy 25ml

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 14250 DEV 5 MIN ÉPOXY
  • Colle les substrats rigides et durables comme les métaux, le verre, la céramique, le béton et le bois dans toutes les combinaisons
  • Forme un liquide autolissant transparent à liaison rigide en quelques minutes
  • Guérison fonctionnelle en une heure
  • Réactif à 100 %, sans solvant
  • Faible viscosité (10,000 cps)
  • Inscrit sous NSN Stock #8040-00-264-6816 : #8040-01-067-6126

Spécifications

  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Couleur
    Jaune
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Tube
  • Taille de l’emballage
    25 ml
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Résistance au cisaillement
    1900 psi
  • Rapport de mélange
    1:1
  • CUP_NON
    078143142505

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif