Aperçu
- Adhésif à durcissement moyen, qui produit des liaisons rigides non rétrécissantes
- Remplit les surfaces de jointure mal accouplées tout en offrant une excellente adhérence
- Formule résistante à l’eau
- Bonne résistance aux chocs
- Peut être utilisé pour encapsuler les pièces
- Inscrit sous le stock NSN n° 8040-00-162-9704
Spécifications
- Temps de durcissement7 jours
- CouleurTransparent
- InflammabilitéInflammable
- Type de colisCartouche
- Taille de l’emballage50 ml
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Résistance au cisaillement2250 psi
- Rapport de mélange1:1
- CUP_NON078143142604