Motion
Gel époxydique 5 Minute Opaque 50ml

Devcon
5 Minute Epoxy Gel Opaque 50ml

Résine époxy - 1:1 Compatible, emballage de 50 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur bleue et blanche
N° D’ARTICLE MI00936671
N° MFR5 Minute Epoxy Gel Opaque 50ml
Prix31.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
5 Minute Epoxy Gel Opaque 50ml

Résine époxy - 1:1 Compatible, emballage de 50 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur bleue et blanche
N° D’ARTICLE MI00936671
N° MFR5 Minute Epoxy Gel Opaque 50ml

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14265 ÉPOXY 50ML
  • Résistance élevée à la traction (2,500 psi)
  • Bonne résistance aux solvants gazeux, huileux et autres solvants
  • Sans affaissement, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur des surfaces verticales
  • Excellentes qualités de remplissage des espaces sans rétrécissement considérable
  • Séchage rapide pour les étiquettes de liaison sur la machinerie et l’équipement

Spécifications

  • Comp. matériel
    1:1
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Type de colis
    Cartouche
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Rapport de mélange
    1:1
  • CUP_NON
    078143142659
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif