Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1363 , 13/32 po, acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00936839
N° MFRMT1014280

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14280 HI-HEL DRL DE TRAVAIL 13/32

Spécifications

  • Taille de la mèche
    13/32 po
  • Longueur de cannelure
    3-7/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Angle de pointe
    118 °
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1363
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif