Aperçu
- Nécessite une préparation minimale de la surface
- Adhère à des substrats différents ainsi qu’aux métaux non préparés, à la céramique, au bois et aux plastiques d’ingénierie standard
- Guérison fonctionnelle en une heure
- Adhérence finale résistante aux intempéries, à l’humidité et aux variations de température importantes
- 1:1 formule pour une distribution facile
- Uniformité crémeuse avec de bonnes capacités de remplissage des espaces
Spécifications
- Comp. matérielABS, céramique, FRT, fibre de verre, métal, PBT, PCBB, PPO, PVC, bois
- CouleurJaune
- Formulaire de produitColler
- Taille de l’emballage25 ml
- Type de colisTube
- Matériau adhésifAdhésif méthacrylate
- ApplicationSéchage rapide, cisaillement élevé, résistance au décollement et aux chocs sur une large gamme de températures
- Taille du conteneur25 mL
- Couleur époxyHavane
- Séchage complet24 heures
- CUP_NON078143143007
- Rapport de mélange1:1
- Série14300
- Résistance au cisaillement3500 psi
- Temps de travail6 min