Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R362IY1

Régulateur d’air miniature - 0.80 scfm, 1/4 NPT, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI00937077
N° MFRR362IY1

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R362IY1 1/4 MINI RÉGULATEUR/PLASTIQUE/ACIER INOXYDABLE

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    0.80 scfm
  • Définir la plage de pression
    0 à 30 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Matériel
    Nylon
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif