Motion
FML-0 35LB SEAU
Graisse polyvalente de la série FML – Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +190 °F
N° D’ARTICLE MI00937204
N° MFRFML-0 35LB PAIL
Prix519.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FML – Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +190 °F
N° D’ARTICLE MI00937204
N° MFRFML-0 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix519.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SEAU SUPER FML-0 35 LB
  • Enregistré NSF H1
  • Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles

Spécifications

  • Application
    Applications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 0 est requis
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    138°C/280 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +10 à +190 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    190 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    FML-0
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    144
  • Numéro CUP du fabricant
    089215514304
  • CUP_NON
    089215514304
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif