Motion
FML-0 TAMBOUR
Graisse polyvalente de la série FML - Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant pour rochet, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +190 °F
N° D’ARTICLE MI00937217
N° MFRFML-0 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FML - Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant pour rochet, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +190 °F
N° D’ARTICLE MI00937217
N° MFRFML-0 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR SUPER FML-0 120 LB
  • Enregistré NSF H1
  • Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles

Spécifications

  • Application
    Applications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 0 est requis
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    138°C/280 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +10 à +190 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    190 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    FML-0
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    144
  • Numéro CUP du fabricant
    089215414307
  • CUP_NON
    089215414307
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif