Motion
L353M

Arrow
L353M

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 82 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00937284
N° MFRL353M
Prix106.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L353M

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, débit : 82 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00937284
N° MFRL353M
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
Votre prix106.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L353M LUBRIFIANT ARROWFOG

Spécifications

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Débit maximum
    82 pcm
  • Capacité de la cuvette
    5.00 oz
  • Options de bol
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    7.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif