Motion
L452

Arrow
L452

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 16 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00937335
N° MFRL452
Prix97.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L452

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 16 pi3/min, cuve en plastique
N° D’ARTICLE MI00937335
N° MFRL452
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
Prix97.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR ULTRAFOG L452 1/4

Spécifications

  • Options de bol
    Garde
  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Débit maximum
    16 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 125 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif