Motion
L452W

Arrow
L452W

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 16 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00937351
N° MFRL452W
Prix113.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L452W

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/4 NPT, débit : 16 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00937351
N° MFRL452W
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
Votre prix113.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR À ULTRABUÉE L452W 1/4

Spécifications

  • Options de bol
    Vitre
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Débit maximum
    16 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif