Aperçu
Description du fabricant
LUBRIFICATEUR À ULTRABUÉE L453W 3/8
Spécifications
- Options de bolVitre
- Matériau de la cuvetteMétal
- Capacité de la cuvette5 oz
- Débit maximum82 pcm
- Plage de température de fonctionnement40 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale2.7500 po
- Hauteur totale7.0000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité