Motion
14384
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 2.003 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWAR5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00937396
N° MFR14384
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 2.003 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWAR5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00937396
N° MFR14384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14384 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.438 po
  • Diamètre extérieur
    2.003 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Type de conception
    CRWAR5
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311172615
  • Manchons d’usure compatibles
    99144
  • Anneaux en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pompes, transmissions
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif