Motion
L354

Arrow
L354

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.5000, cuve en plastique, débit : 142 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00937499
N° MFRL354
Prix105.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L354

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.5000, cuve en plastique, débit : 142 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00937499
N° MFRL354

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L354 1/2 LUBRIFIANT ARROWFOG

Spécifications

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Débit maximum
    142 pcm
  • Capacité de la cuvette
    5.00 oz
  • Options de bol
    Garde
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 125 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    7.00 po
  • Poids
    1.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif