Aperçu
Description du fabricant
L354W 1/2 LUBRIFICATEUR DE BROUILLARD DE FLÈCHE
Spécifications
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau de la cuvetteMétal
- Débit maximum142 pcm
- Capacité de la cuvette5.00 oz
- Options de bolVitre
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 175 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale7.00 po
- Type de lubrificateurFlèche en brouillard standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité