Motion
L0144-006
Graisse polyvalente – Usage général, diphénylamine alkylée, amines, calcium anhydre, hydroxyde de calcium, acide hydroxystéarique, polybutène, benzoate de sodium, phosphate de triphényle, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, 1 grade NLGI, 6 lb, canette
N° D’ARTICLE MI00937556
N° MFRL0144-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Usage général, diphénylamine alkylée, amines, calcium anhydre, hydroxyde de calcium, acide hydroxystéarique, polybutène, benzoate de sodium, phosphate de triphényle, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, 1 grade NLGI, 6 lb, canette
N° D’ARTICLE MI00937556
N° MFRL0144-006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0144-006 SUPER FML-1 6LB CAN

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Composition
    Diphénylamine alkylée, amines, calcium anhydre, hydroxyde de calcium, acide hydroxystéarique, polybutène, benzoate de sodium, triphényl phosphorothionate, huile minérale blanche, oxyde de zinc
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    +285 °F
  • Plage de température
    +10 à +200 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif