Motion
L454W

Arrow
L454W

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/2 NPT, débit : 142 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00937639
N° MFRL454W
Prix112.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
L454W

Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/2 NPT, débit : 142 pi3/min, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI00937639
N° MFRL454W
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
Votre prix112.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR À ULTRABUÉE L454W 1/2

Spécifications

  • Options de bol
    Vitre
  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Débit maximum
    142 pcm
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif