L0144-040
Graisse polyvalente – usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 410 lb, contenant de tambour, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00937932
N° MFRL0144-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 410 lb, contenant de tambour, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00937932
N° MFRL0144-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR SUPER FML-1 410 LB
  • Enregistré NSF H1
  • Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles

Spécifications

  • Application
    Applications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 1 est requis
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    410 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    141°C/285 °F
  • Plage de température
    +10 à +200 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    144
  • Numéro CUP du fabricant
    089215414413
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif