Motion
14484
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.457 in Shaft Dia., 3.071 in OD, 0.472 in Overall Width, HMS4SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00938372
N° MFR14484
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.457 in Shaft Dia., 3.071 in OD, 0.472 in Overall Width, HMS4SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00938372
N° MFR14484

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14484 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/SĂ©parĂ©
    Solide
  • DiamĂštre de l’arbre
    1.457 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    3.071 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Type de conception
    HMS4SPL
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lĂšvres
    Bidirectionnel Helix
  • Nombre de lĂšvres
    2
  • BoĂźtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    DiamÚtre extérieur du caoutchouc
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de ressort
    Ressort de jarretiĂšre
  • MatĂ©riau du ressort
    Acier au carbone
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    085311169103
  • Anneaux en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchĂ©itĂ© Ă  l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • MĂ©thode d’installation
    Ajustement de la presse du boĂźtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif