Aperçu
- Conçu pour satisfaire ou dépasser les spécifications de l’œil pour un ajustement adéquat
- Conception de remplacement direct pour une installation plus facile
- SKF Qualité et conception sur lesquelles vous pouvez compter et sur lesquelles vous pouvez compter
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.457 po
- Diamètre extérieur1.660 po
- Largeur totale0.315 po
- Type de conceptionBout d'îlot
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Numéro CUP du fabricant085311185059
- Application typiqueAutomobile
- Poids0.05 lb