Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de la série TCC
- SérieTrousse de face d'embrayage TCC HiCo
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Durée de vie approximative de l'embrayage600 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage16.06 po2 par étrier (2 faces)
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage32.00 hp
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284159784
- Poids0.50 lb