Motion
835112
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord de revêtement rouge, durée de vie de face de 1000 hp/h
N° D’ARTICLE MI00938609
N° MFR835112
Prix185.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord de revêtement rouge, durée de vie de face de 1000 hp/h
N° D’ARTICLE MI00938609
N° MFR835112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
835112 TROUSSE FCG

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de la série TCC
  • Série
    Trousse de revêtement d'embrayage TCC standard
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1000 hp/h
  • Zone efficace face à l'embrayage
    16.06 po2 par étrier (2 faces)
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    32.00 hp
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284159791
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif