Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de la série TCC
- SérieTrousse de face d'embrayage TCC LoCo
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Durée de vie approximative de l'embrayage1500 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage16.06 po2 par étrier (2 faces)
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage32.00 hp
- Détails supplémentairesLes parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284159807
- Poids0.50 lb