Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
- Propriétés anti-usure exceptionnelles
Spécifications
- ApplicationApplications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 2 est requis
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur35 lb
- Type de contenantSeau
- Type de baseCalcium anhydre
- CompositionGraisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationNSF H1
- Point de chute141°C/285 °F
- Plage de température+10 à +200 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.10 °F
- SérieFML-2
- Qté du colis1
- Cote NSFH1
- Longueur totale12 po
- Largeur totale12 po
- Hauteur totale15 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral blanc USP
- Viscosité144
- Numéro CUP du fabricant089215514502
- CUP_NON089215514502
- Poids38.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 10 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation