MT5514556
Mèche Jobber Length - série 1385 , 31/64 po, acier haute vitesse, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00938856
N° MFRMT5514556
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1385 , 31/64 po, acier haute vitesse, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00938856
N° MFRMT5514556
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14556 1385 HVY DUTY JL 31/64

Spécifications

  • Taille de la mèche
    31/64 po
  • Longueur de cannelure
    4-3/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1385

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif