Motion
GCT FML-2
Graisse polyvalente de la série FML – Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00939038
N° MFRFML-2 CTG
Prix20.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FML – Usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, +10 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00939038
N° MFRFML-2 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0145-098 FML-2 14OZ CTG
  • Enregistré NSF H1
  • Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles

Spécifications

  • Application
    Applications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 2 est requis
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    141°C/285 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +10 à +200 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Série
    FML-2
  • Qté du colis
    40
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    144
  • Numéro CUP du fabricant
    089215314508
  • CUP_NON
    089215314508
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 4 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif