Motion
14600
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.457 in Shaft Dia., 2.047 in OD, 0.328 in Overall Width, HMA11 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939043
N° MFR14600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.457 in Shaft Dia., 2.047 in OD, 0.328 in Overall Width, HMA11 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939043
N° MFR14600
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14600 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Sans ressort avec rainure à ressort
  • Joint à une seule lèvre avec lèvre(s) de poussière/saleté auxiliaire (« double lèvre » ou « multiple lèvre »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.457 po
  • Diamètre extérieur
    2.047 po
  • Largeur totale
    0.328 po
  • Type de conception
    HMA11
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité, lèvre de poussière auxiliaire, lèvre de saleté axiale
  • Mot-clé de description
    Conception HMA11
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311014205
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.04 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif