Motion
14631
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.473 in Shaft Dia., 1.971 in OD, 0.563 in Overall Width, HMA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939330
N° MFR14631
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.473 in Shaft Dia., 1.971 in OD, 0.563 in Overall Width, HMA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939330
N° MFR14631
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14631 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique avec joint d’étanchéité à lèvre auxiliaire anti-saleté/poussière (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.473 po
  • Diamètre extérieur
    1.971 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Type de conception
    HMA10
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception HMA10
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311014229
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.05 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif