Motion
14634
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.475 in Shaft Dia., 2.509 in OD, 0.350 in Overall Width, CRS-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939354
N° MFR14634
Prix12.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.475 in Shaft Dia., 2.509 in OD, 0.350 in Overall Width, CRS-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00939354
N° MFR14634
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
Votre prix12.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14634 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.475 po
  • Diamètre extérieur
    2.509 po
  • Largeur totale
    0.350 po
  • Type de conception
    CRS-SPL
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311195430
  • Anneaux en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif