14713
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 1.969 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00940043
N° MFR14713
Prix17.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 1.969 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00940043
N° MFR14713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14713 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.496 po
  • Diamètre extérieur
    1.969 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Type de conception
    HMSA7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311159708
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif