0738496

Falk (RRX)
0738496

Butée d’arrêt du réducteur de vitesse - Taille du réducteur : 4107
N° D’ARTICLE MI00940114
N° MFR0738496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
0738496

Butée d’arrêt du réducteur de vitesse - Taille du réducteur : 4107
N° D’ARTICLE MI00940114
N° MFR0738496
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BS5107J/2107J-25 MODÈLE A ARRÊT ARRIÈRE
  • Les butées d’arrêt offrent une prévention positive de la rotation inverse ou du fonctionnement arrière sans jeu de retour sur les convoyeurs, les arbres de tête d’ascenseur et des applications similaires, conçues comme accessoires standard, les butées d’arrêt peuvent être fournies sur les entraînements horizontaux
  • NE PAS utiliser de butées d’arrêt sur les entraînements verticaux
  • N’utilisez PAS le dispositif d’arrêt arrière comme remplacement d’un frein
  • Ces butées sont conçues pour empêcher la rotation inverse cinq fois ou moins en huit heures, avec une minute ou plus dans la direction de dépassement entre les applications de charge de butée
  • Si les opérations d’arrêt arrière sont plus fréquentes, ou si le temps entre les opérations est inférieur à une minute, l’arrêt arrière est classé comme un dispositif de travail ou d’indexation et l’application doit être référée à l’usine pour examen technique
  • Non disponible dans les 5:1 formats 5307J et 5315J

Spécifications

  • Ratio pris en charge
    25:1
  • Taille du réducteur du fabricant
    4107
  • Poids
    2.58 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif