Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.496 po
- Diamètre extérieur2.362 po
- Largeur totale0.433 po
- Type de conceptionHMSASPL
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresBidirectionnel Helix
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311178006
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.12 lb