Motion
TAMBOUR EMB
Graisse pour moteur électrique EMB - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au polymère de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 420 lb, Conteneur de tambour, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00940732
N° MFREMB DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour moteur électrique EMB - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au polymère de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 420 lb, Conteneur de tambour, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00940732
N° MFREMB DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE EMB 420 LB TABLEAU
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des intervalles de regraissage prolongés
  • La combinaison d’antiusure et de polymère offre une lubrification supplémentaire, réduisant ainsi la chaleur, la résistance de friction et la consommation d’énergie
  • Excellente compatibilité avec les joints, les joints et les plastiques

Spécifications

  • Application
    Roulements haute vitesse, moteurs électriques
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de polymère de lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    199°C/390 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Série
    EMB
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    100
  • Numéro CUP du fabricant
    089215414819
  • CUP_NON
    089215414819
  • Poids
    465.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5.8 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif