EMB CTG
Graisse pour roulements EMB - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de polymère de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00941015
N° MFREMB CTG
Prix20.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements EMB - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de polymère de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00941015
N° MFREMB CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0148-098 EMB 14OZ CTG
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des intervalles de regraissage prolongés
  • La combinaison d’antiusure et de polymère offre une lubrification supplémentaire, réduisant ainsi la chaleur, la résistance de friction et la consommation d’énergie
  • Excellente compatibilité avec les joints, les joints et les plastiques

Spécifications

  • Application
    Roulements haute vitesse, moteurs électriques
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de polymère de lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    199°C/390 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    EMB
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    100
  • Numéro CUP du fabricant
    089215314805
  • CUP_NON
    089215314805
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5.8 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif