MT1414892
Screw Machine Length Drill Bit - #48, High Speed Steel Material, 11/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00941169
N° MFRMT1414892
Prix2.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #48, High Speed Steel Material, 11/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00941169
N° MFRMT1414892
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
Votre prix2.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14892 1398 no 48 135 S/P SM PERCEUSE

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #48
  • Longueur de cannelure
    11/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Longueur totale
    1-11/16 po
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1398

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif