Motion
38X60X11
Joint d'huile en polyacrylate - 1.496 po de diamètre d'arbre, 2.362 po de diamètre extérieur, 0.433 po de largeur totale, conception HMSA123 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00941231
N° MFR38X60X11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - 1.496 po de diamètre d'arbre, 2.362 po de diamètre extérieur, 0.433 po de largeur totale, conception HMSA123 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00941231
N° MFR38X60X11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
38X60X11 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYACRYLATE DOUBLE HMSA123 P
  • Boîtier métallique avec D.E. partiel en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    1.496 po
  • Diamètre extérieur
    2.362 po
  • Largeur totale
    0.433 po
  • Type de conception
    HMSA123
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA123
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311177924
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.24 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif