Motion
14982
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.500 po, diamètre extérieur de 2.372 po, largeur totale de 1.500 po, conception KIT, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00941655
N° MFR14982
Prix40.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.500 po, diamètre extérieur de 2.372 po, largeur totale de 1.500 po, conception KIT, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00941655
N° MFR14982
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
Prix40.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14982 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Diamètre extérieur
    2.372 po
  • Largeur totale
    1.500 po
  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception de la TROUSSE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311171076
  • Description de la construction
    Trousse en boîte
  • Poids
    0.24 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif