Aperçu
Spécifications
- Type de pièceExtrémité du passage
- Longueur totale10 po
- Diamètre de la vis#6
- Largeur totale1.8 po
- Diamètre de l’arbre compatible1-1/2 po
- Diamètre de l’alésage compatible2-1/4 po
- Diamètre du trou de boulon3/8 po
- Poids14.70 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation