Motion
VG-621-12-12

System Plast (RRX)
VG-621-12-12

Accessoire de chaîne de transporteur à surface plane - bloc transversal, longueur totale : 4 po, noir, largeur : 1.4100 po, corps en polyimide, poignée en polyimide avec insertions de laiton, matériau de quincaillerie en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00941778
N° MFRVG-621-12-12
Prix49.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-621-12-12

Accessoire de chaîne de transporteur à surface plane - bloc transversal, longueur totale : 4 po, noir, largeur : 1.4100 po, corps en polyimide, poignée en polyimide avec insertions de laiton, matériau de quincaillerie en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00941778
N° MFRVG-621-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VG-621-12-12 BLOC CROSS

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Matériel
    Corps en polyéthylène, bouton en polyéthylène avec inserts en laiton, quincaillerie en acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    2, 1.4100 po
  • Longueur
    5.8, 4 po
  • Hauteur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po x 1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288969631
  • Poids
    0.40 lb, 0.35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif