Motion
0359265

Falk (RRX)
0359265

10286797 / TE5107-5215J EXTRÉMITÉ DE BAC 9 X 2.000
N° D’ARTICLE MI00941829
N° MFR0359265
Prix436.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
0359265

10286797 / TE5107-5215J EXTRÉMITÉ DE BAC 9 X 2.000
N° D’ARTICLE MI00941829
N° MFR0359265
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
Prix436.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TE5107-5215J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 9 X 2.000

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    13.7 po
  • Diamètre de la vis
    #9
  • Largeur totale
    2.6 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2-1/4 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Poids
    32.40 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif