Aperçu
Spécifications
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.57 (entrée) Cv, 2.33 (échappement) Cv
- Taille du port3/8 NPT
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Taille de l’orifice d’échappement0.3750 NPT
- Longueur totale2-1/32 po
- Hauteur totale2-1/8 po
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Pression de fonctionnement minimale20 psi
- Plage de pression de fonctionnement20 à 125 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à 400 °F
- Matériau du corpsAluminium
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté
- Norme de filetageNPT
- Page de produit du fabricant